フレキ用パッキン ノンアスベスト
材質ノンアスジョイントシート
最高使用温度(℃)100
最高使用圧力(MPa)2
厚さ(mm)2
商品タイプ平
内容量1袋(50枚)
注意
用途以外に使用しないでください。
水栓 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 57137965
2025-05-24
- 用途:
- 温水器の取り替え工事
どいでん 様
(建設業・工事業)
設備材料屋さんから取り寄せたものは、薄くて締め込むとわれたりするので、試しにモノタロウで検索したら、厚めだったので、使えるかと思い買いました!しっかりとした物で良かったです!
- 対象商品:
- 57137974
2025-03-28
- 用途:
- エコキュート入替作業
電気・ガス・熱供給・水道業
エコキュートを300台以上入替し、この商品を1年以上使用しておりますが、一度も水漏れしたことはありません。先週も追加購入しました。
2025-03-19
- 用途:
- 配管の接続
建設業・工事業
漏れもなく問題なく使用できる。
消耗品なので、特売日に安価で購入するようにしている。
2025-01-23
- 用途:
- 給湯 給水管接続
運輸・通信業
コスパ最高!普通に使えます。毎回、無くなる前に注文してます。
- 対象商品:
- 57137965
2025-02-28
- 用途:
- 給湯器の接続
電気・ガス・熱供給・水道業
安くて品質も良いのですが、とにかく納期が遅すぎる。毎回です。
欠品ならはっきり記載して欲しい。
毎回この商品だけ忘れた頃にに届きます。