テープメジャー
曲面の測定に使用するメジャーです。両面目盛りで測定に便利です。
用途曲面の測定に
質量(g)約20
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)1.5
目盛仕様メートル目盛
材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆
目盛種別両面(縦目盛)
材質(テープ端部)スチール
内容量1個
注意
※精度を要する測定には使用しないでください。※用途以外での使用はお止めください。
コンベックス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57589946 | - | 39269657 | 71013 |
![]() |
テープメジャー | シンワ測定 | 1個 | ¥219 税込¥241 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 57589946
2022-03-06
- 用途:
- 作業用
コスモソリューション 様
(サービス業)
機械などの外寸の大まかな測定に使用します。先端の金具が少しずれていましたが、特に気になるレベルではありません。「精度を要する測定には使用しないでください」との注意書き通りです。この価格帯としては十分だと思います。
- 対象商品:
- 57589946
2022-02-22
- 用途:
- 電気工事士技術検定試験の練習時
その他業種
電気工事士技術検定試験用で使用するには、少し長さが長すぎるようで、30cmくらいで幅広で文字が大きいものがあればたすかる。
- 対象商品:
- 57589946
2021-09-27
- 用途:
- スチール製メジャーが使いにくい形状のものを採寸する作業時
その他業種
適度に柔らかく、伸びもほとんどなく使いやすい。採寸以外の機能は全く無いシンプルな仕様で、必要十分。
両端の金属部品が若干斜めにカシメられているのは値段を考えると仕方ないかなとは思いますが少し残念。
- 対象商品:
- 57589946
2021-07-26
- 用途:
- 採寸
すずむし企画 様
(製造業)
コンベックスも数個使用しておりますが、テープメジャーは首にかけてすぐ採寸できるので特に服飾系には便利です。
- 対象商品:
- 57589946
2021-07-04
- 用途:
- パイプ外周の罫書き寸法測定に使用する。
西神エンジニアリング株式会社 様
テープメジャー両端「0」原点の金具取付精度が2~4mmずれ、金具も傾き取り付けられているので使い物にならない、金具位置の「0」原点精度のもう少し良いものにして、このテープメジャーの精度は私にとってはごみ商品です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02