造船用パレット
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
脚高(mm)100
線径(mm)6
最大積載段数4
金網ピッチ(mm)50×50
扉開閉方式全開
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
保管用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57140135 | Z-3 | 53483913 | Z-3 |
![]() |
サンキンパレット 造船用パレット | サンキン | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | 注文コードが変更になりました |
57140144 | Z-4 | 53483929 | Z-4 |
![]() |
サンキンパレット 造船用パレット | サンキン | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10