廣杉計器
PC セットナベ小ネジ(SRW付) / PC-SR RoHS2対応品
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
色
ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明
材質(ねじ部)
PC(ポリカーボネート)
熱変形温度(℃)
ナベ小ネジ:1.82MPa…130
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
UL規格
UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57153557
PC-0203-SR
0.4
3
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153566
PC-0204-SR
0.4
4
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153575
PC-0205-SR
0.4
5
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153584
PC-0206-SR
0.4
6
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153593
PC-0208-SR
0.4
8
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153609
PC-0210-SR
0.4
10
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153618
PC-0212-SR
0.4
12
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153627
PC-2603-SR
0.45
3
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153636
PC-2604-SR
0.45
4
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153645
PC-2605-SR
0.45
5
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153654
PC-2606-SR
0.45
6
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153663
PC-2608-SR
0.45
8
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153679
PC-2610-SR
0.45
10
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153688
PC-2612-SR
0.45
12
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153697
PC-2615-SR
0.45
15
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153706
PC-0304-SR
0.5
4
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153715
PC-0305-SR
0.5
5
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153724
PC-0306-SR
0.5
6
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153733
PC-0308-SR
0.5
8
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153749
PC-0310-SR
0.5
10
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153758
PC-0312-SR
0.5
12
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153767
PC-0315-SR
0.5
15
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153776
PC-0316-SR
0.5
16
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153785
PC-0318-SR
0.5
18
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153794
PC-0320-SR
0.5
20
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153803
PC-0325-SR
0.5
25
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153819
PC-0330-SR
0.5
30
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153828
PC-0405-SR
0.7
5
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153837
PC-0406-SR
0.7
6
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153846
PC-0408-SR
0.7
8
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153855
PC-0410-SR
0.7
10
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153864
PC-0412-SR
0.7
12
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153873
PC-0415-SR
0.7
15
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153889
PC-0416-SR
0.7
16
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153898
PC-0418-SR
0.7
18
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153907
PC-0420-SR
0.7
20
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153916
PC-0425-SR
0.7
25
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153925
PC-0430-SR
0.7
30
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153934
PC-0440-SR
0.7
40
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153943
PC-0506-SR
0.8
6
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153959
PC-0508-SR
0.8
8
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153968
PC-0510-SR
0.8
10
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153977
PC-0512-SR
0.8
12
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153986
PC-0515-SR
0.8
15
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57153995
PC-0516-SR
0.8
16
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154004
PC-0518-SR
0.8
18
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154013
PC-0520-SR
0.8
20
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154029
PC-0525-SR
0.8
25
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154038
PC-0530-SR
0.8
30
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154047
PC-0535-SR
0.8
35
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ