廣杉計器
βチタン セットナベ小ネジ(SRW付) / TIA-SR RoHS2対応品
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
色
ワッシャー:半透明
材質(ねじ部)
βチタン(合金チタン)
表面処理(ねじ部)
脱脂
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57160119
TIA-0204-SR
0.4
4
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160128
TIA-0205-SR
0.4
5
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160146
TIA-0208-SR
0.4
8
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160155
TIA-0210-SR
0.4
10
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160164
TIA-0212-SR
0.4
12
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160173
TIA-2604-SR
0.45
4
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160189
TIA-2605-SR
0.45
5
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160198
TIA-2606-SR
0.45
6
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160216
TIA-2610-SR
0.45
10
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160234
TIA-0304-SR
0.5
4
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160243
TIA-0305-SR
0.5
5
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160259
TIA-0306-SR
0.5
6
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160268
TIA-0308-SR
0.5
8
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160277
TIA-0310-SR
0.5
10
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160286
TIA-0312-SR
0.5
12
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160295
TIA-0315-SR
0.5
15
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160304
TIA-0320-SR
0.5
20
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160313
TIA-0406-SR
0.7
6
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160329
TIA-0408-SR
0.7
8
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160338
TIA-0410-SR
0.7
10
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160347
TIA-0412-SR
0.7
12
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160356
TIA-0415-SR
0.7
15
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160365
TIA-0420-SR
0.7
20
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160374
TIA-0425-SR
0.7
25
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160383
TIA-0508-SR
0.8
8
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160399
TIA-0510-SR
0.8
10
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160408
TIA-0512-SR
0.8
12
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160426
TIA-0520-SR
0.8
20
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160435
TIA-0525-SR
0.8
25
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57160137
TIA-0206-SR
0.4
6
M2
3.5-1.3
2.9-0.5
取扱い終了
返品不可
57160207
TIA-2608-SR
0.45
8
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
取扱い終了
返品不可
57160225
TIA-2612-SR
0.45
12
M2.6
4.5-1.7
3.9-0.5
取扱い終了
返品不可
57160417
TIA-0515-SR
0.8
15
M5
9-3.3
8.2-1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください