アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品

アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品 - 廣杉計器アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品 - 廣杉計器
材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
板厚(mm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57341069AP-30503.12.0~2.53.05.06.151.4
1,288
1,288
1,417(税込)
当日出荷
57341078AP-30603.13.0~3.53.06.06.151.4
1,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り3点です
57341087AP-30703.14.0~4.53.07.06.151.4
1,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り4点です
57341096AP-30803.15.0~5.53.08.06.151.4
1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57341105AP-30903.16.0~6.53.09.06.151.4
1,398
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341114AP-31003.17.0~7.53.010.06.151.4
1,398
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り6点です
57341123AP-40504.11.5~2.04.05.08.151.6
1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
57341139AP-40604.12.5~3.04.06.08.151.6
1,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り1点です
57341148AP-40704.13.5~4.04.07.08.151.6
1,498
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
57341157AP-40804.14.5~5.04.08.08.151.6
1,598
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341166AP-40904.15.5~6.04.09.08.151.6
1,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
57341175AP-41004.16.5~7.04.010.08.151.6
1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り2点です
57341184AP-50705.12.0~2.55.07.010.02.2
1,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り6点です
57341193AP-50805.12.5~3.55.08.010.02.2
1,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り1点です
57341209AP-50905.13.5~4.55.09.010.02.2
1,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り3点です
57341218AP-51005.14.5~5.55.010.010.02.2
1,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3824:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする