PCケース ANTEC ATX対応 サイレントミドルタワー P101 Silent
ストレージ性能を高めたATX対応サイレントミドルタワーPCケース
仕様電源付属の有無:有り
付属品1×アクセサリーボックス 1×クイックスタートガイド
本体質量(kg)11.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×527×506
入力端子前面:2×USB 3.0 2×USB 2.0 1×Audio in/out 1×ファンコントローラー (LOW/STOP/HIGH)
拡張スロット数8スロット
ベイ数2.5インチ:8、3.5インチ:8、5.25インチ:1
内容量1個
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07