ASRock DeskMini 310/B/BB/JP DeskMini310BBBJP [モニター無し]

ASRock DeskMini 310/B/BB/JP DeskMini310BBBJP [モニター無し] ASROCK

H310マザーボードを搭載し、大きさそのまま小型ベアボーンDeskmini310

仕様Officeソフトなし、CPU:Supports Intel 8th Processors、グラフィックなし、標準メモリーなし、メモリ最大搭載量:32GB、メモリスロット数:SO-DIMM 2、光学ドライブ無し OSなし 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×80 モニターサイズモニター無し 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57395924 DESKMINI310BBBJP
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする