曜日別特売

ESD-S1C/BLK/G/AS SSDケース ROG STRIX ARION ブラック [1台 /M.2対応]

ESD-S1C/BLK/G/AS SSDケース ROG STRIX ARION ブラック [1台 /M.2対応] - ASUS(エイスース)

ASUS初 SSDケース ROG Strix Arion

対応OS
Windows 10 / 10 64-bit / 8.1 / 8
Mac OS X 10.6 or Above
iOS 13以降
仕様Aura system requirement:Windows 10/8 64bit、Speed:10 Gbps、Cable:USB Type C to Type C x 1、USB Type C to Type A x 1、Voltage:DC 5V、SSD Compatibility:M.2 M Key PCIe (NVMe) SSD with 2280、2260、2242、2230付属品Pin Ejector x 1、R-hook x 1、Protective holder x 1、USB Type C to Type C x 1、USB Type C to Type A x 1本体質量(g)98本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124.57×47.76×10.85対応ドライブ:M.2対応インターフェースUSB 3.2 GEN 2 Type C (Compatible with USB 3.2 GEN 1/ USB 2.0)接続台数1台内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57396475ESDS1CBLKGAS
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする