曜日別特売

ゲーマー向け録画・ライブ配信用 キャプチャーデバイス Live Gamer BOLT GC555

ゲーマー向け録画・ライブ配信用 キャプチャーデバイス Live Gamer BOLT GC555 - アバーメディア

4K HDR録画に対応したゲーマー向け録画・ライブ配信用キャプチャーデバイス「Live Gamer BOLT GC555」

付属品Live Gamer BOLT(GC555本体)、Thunderbolt 3ケーブル(800mm)、HDMI 2.0(ハイスピード)ケーブル(1500mm)、3.5mm ステレオオーディオケーブル(3極)(1800mm)、CyberLink PowerDirector 15 for AVerMedia ライセンスキーコードカード、クイックガイド電源Thunderbolt 3 バスパワー本体質量(g)約348対応OSWindowsインターフェース接続インターフェイス:Thunderbolt 3端子、[入力端子]HDMI 2.0(4k/60fps、HDR、高リフレッシュレート対応)、3.5mm AUX端子(3極)、[出力端子(パススルー)]HDMI 2.0(4k/60fps、HDR、高リフレッシュレート対応)本体サイズ(mm)120×120×29.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57396518GC555
55,600
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする