NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER搭載 Colorful製 グラフィックスカード Colorful GeForce RTX 2070 SUPER 8G ColorfulGeForceRTX2070SUPER8G

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER搭載 Colorful製 グラフィックスカード Colorful GeForce RTX 2070 SUPER 8G ColorfulGeForceRTX2070SUPER8G COLORFUL

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER搭載 Colorful製 グラフィックスカード
薄型2スロット占有モデル。
拡張スロットを有効活用可能
Core Clock Base 1,605MHz、Core Clock Boost 1,770MHz
DisPlayport×3、HDMI×1、の出力端子
Colorful Colorful GeForce RTX SUPER 2070 8G

仕様パッケージ重量1.45kg 消費電力(W)215 端子の種類DisPlayport×3、HDMI×1 最大解像度7680×4320@60Hz 補助電源8+8 PIN メモリ規格GDDR6 クロック周波数ベース1605MHz/ ブースト1770MHz 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57396859 GeForceRTX2070SUPER
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする