ケースファン[120mm / 1500RPM] 3個セット QL120 RGB White Fan Kit CO-9050104-WW
iCUE制御に対応した両面RGBファン「QL RGB WHITE」
120mm 両面RGBファン WHITEモデル
3個セット
裏表4つのRGBライトループに34個の高輝度LED
最大6つのRGBファンを同時制御するiCUE Lighting Node CORE
ファン中央両面に刻印されたメタリックロゴ
PWM対応4ピン電源コネクタ搭載
静音性を高める薄型ファンブレード採用
回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリング
共振を抑制する防振ラバーダンパー
付属品
1×Lighting Node CORE
12×ファンマウントスクリュ
1×ユーザーマニュアル
風量
12×ファンマウントスクリュ
1×ユーザーマニュアル
風量:最大41.8 CFM
静圧:最大1.55 mmH20
仕様ファン3個とLighting Node COREをセットにした標準モデル、LED:RGB、MTBF:40000時間 @25℃、[ファン]ブレード数:9、PWM:対応
本体質量(g)約171
騒音値(dB)最大26
本体サイズ(mm)120×120×25(※防振ラバーダンパー部分のみ、約28厚)
コネクタ電源:4ピン
ファン回転速度(min-1[r.p.m])525~1500(±10%)
内容量1個
静圧:最大1.55 mmH20
PCファン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07