ケースファン[120mm / 1500RPM] QL120 RGB White CO-9050103-WW

ケースファン[120mm / 1500RPM] QL120 RGB White CO-9050103-WW CORSAIR

iCUE制御に対応した両面RGBファン「QL RGB WHITE」
120mm 両面RGBファン WHITEモデル
裏表4つのRGBライトループに34個の高輝度LED
最大6つのRGBファンを同時制御するiCUE Lighting Node CORE
ファン中央両面に刻印されたメタリックロゴ
PWM対応4ピン電源コネクタ搭載
静音性を高める薄型ファンブレード採用
回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリング
共振を抑制する防振ラバーダンパー

付属品
4×ファンマウントスクリュ
1×ユーザーマニュアル
風量
風量:最大41.8 CFM
静圧:最大1.55 mmH20
仕様ファン1個の増設用モデル、※Lighting Node COREを併用しないとLEDは光りません、LED:RGB、MTBF:40000時間 @25℃、[ファン]ブレード数:9、PWM:対応 本体質量(g)約171 騒音値(dB)最大26 本体サイズ(mm)120×120×25(※防振ラバーダンパー部分のみ、約28厚) コネクタ電源:4ピン ファン回転速度(min-1[r.p.m])525~1500(±10%) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57397455 CO9050103WW
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする