ケースファン[120mm / 1400RPM] iCUE SP120 RGB PRO Single Pack CO-9050093-WW

ケースファン[120mm / 1400RPM] iCUE SP120 RGB PRO Single Pack CO-9050093-WW CORSAIR

アドレッサブルRGB搭載 120mm RGB LEDファン
ファン軸周囲に8個の高輝度LEDを搭載
インテリジェントコントロールシステム iCUE対応
回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリング
用途で選べる2つのラインアップ

仕様LED:アドレッサブルRGB、MTBF:40000時間 @25℃、[ファン]ブレード数:9、ベアリング:Hydraulic、ファンコネクタ:3ピン、RGBコネクタ:ARGB電源コネクタ、PWM:、回転数:1400 RPM ±10%、風量:52 CFM、静圧:1.45 mmH20、ノイズ:26 dBA、ファン1個の増設用モデル ※Lighting Node PRO、またはLighting Node COREを併用しないとLEDは光りません 付属品4×ファンマウントスクリュ 本体質量(g)約135 風量52 CFM 本体サイズ(mm)120×120×25 騒音レベル(dB(A))26 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1400(±10%) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57397568 CO9050093WW
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする