ION SFX 500G
定格出力500W フルモジュラータイプSFX-L電源 80PLUS Gold
日本メーカー製コンデンサ使用 MTBF10万時間
セミファンレス ATX12V Ver2.4/EPS12V Ver.2.92準拠
OVP/UVP/OPP/SCP/OCP/OTP
コネクタ数:ATX 24pin 1,ATX12V(4+4) 1 PCI-E(8+2) 2, SATA 4, ペリフェラル 2
仕様フォームファクター:SFX-L、電源規格:ATX12V、EPS12V、PFC:Active PFC、搭載ファン:120mmファン×1、ケーブルタイプ:フルプラグイン、80PLUS:80PLUS GOLD、[入力電圧]100~240V、[入力周波数範囲]50~60Hz、[入力電流]3~6A、[出力]+3.3V:20A、+5V:20A、+12V:41A、-12V:0.3A、+5VSB:3A、MTBF:100000時間、保護装置:過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過温度保護(OTP)、ショート回路保護(SCP)、安全規格:CE、FCC、TUV、cTUVus、EAC、RCM、CCC、BSMI、CB、RoHS、WEEE
消費電力(W)500
コネクタ24ピン メインコネクタ×1、4+4ピン ATX12Vコネクタ×1、6+2ピン PCI-Eコネクタ×2、15ピン SATAコネクタ×4、4ピン ペリフェラルコネクタ×2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×125
内容量1個
PCパーツ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07