Celsius+ S24 Dynamic

Celsius+ S24 Dynamic FRACTAL DESIGN

240mm簡易水冷クーラー
対応ソケット:Intel 20xx, 115x / AMD AM4, TR4(CPU付属ブラケットが必要)
ARGB対応ポンプヘッド(ウォーターブロック)、回転スイッチによる動作モード切り替え、PWM/ARGBハブ採用
Dynamic X2 GP-12 PWMx2使用(ブラック)

風量
風圧:最大2.3mmH2O
風量:最大87.6CFM
仕様材質:アルミニウム(ラジエータ)、銅・強化ガラス(ウォーターブロック)、ファン:120mmファン×2(Dynamic X2 GP-12 PWM)、ポンプスピード:最大3600rpm、MTBF:100000時間(ファン)、50000時間(ポンプ) 本体サイズ(mm)284×122×31(ラジエータ)、400(チューブ長) 騒音レベル(dB(A))最大32.2(ファン)、最大20.0(ポンプ) 適合ソケットIntel:LGA2066、LGA2011(-3)、LGA2011、LGA1366、LGA1156、LGA1155、LGA1151、LGA1150、AMD:TR4、AM4、AM3+、AM3、AM2+、AM2、FM2+、FM2、FM1 ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57398785 FDW2S2401
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする