GROOVY
MicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス)
USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(オス)のアダプタです。
PCのUSBコネクタやHUBにモバイル機器を直刺し。
ケーブルが邪魔な方にお勧めです。
寸法(mm)
50×17
色
ブラック
質量(g)
7
コネクタ形状
Type-Aオス - Micro Type-Bオス
オス形状
Type-A/Micro Type-B
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57399984
GMUH010
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください