マザーボード Creator TRX40 [ATX /sTRX40]
特徴的なデザインのクリエーター向けハイエンドマザーボード 最新かつ高速な機能を多数備え、大容量データも快適に利用可能
対応CPU:Socket sTRX4(AMD第3世代Ryzen Threadripperプロセッサ対応)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2x2 ×1(Type-C×1)、USB 3.2 Gen 2×6(Type-A×5、Type-C 内部コネクタ×1)、USB 3.2 Gen 1×8(Type-A×4、ヘッダピン×4)、USB 2.0×4(ヘッダピン×4)、ALC1220 HD Audio(8ch)、オプティカル S/PDIFポート×1、Aquantia AQC 107 10ギガビットイーサネット×1、Intel I211-AT ギガビットイーサネット×1、Wi-Fiアンテナ用ポート×2
チップセットAMD TRX40チップセット
無線Intel Wi-Fi 6 AX200 802.11ax MU-MIMO Wi-Fi、Bluetooth 5.0
映像出力なし
メモリ規格DDR4 DIMM×8(最大256GB)、DDR4-4666(OC)対応
ストレージSATA 6Gbps×6、M.2 64Gbps×3
拡張スロット数PCI Express 4.0 x16スロット×4
フォームファクタExtended ATX
RAID機能対応RAID:RAID 0.1.10
内容量1個