PC RGBライティング RGBケースファン

PC RGBライティング RGBケースファン NZXT

8灯のRGB LEDを独自設計の導光パーツにより連なった一つの光の回転として見える、静音タイプのケースファンです。
別売のRGB LED発光統合制御ユニット「HUE 2」に接続し、無料アプリ「CAM」と組み合わせる事で他のHUE 2対応製品と組み合わせた発光システムの一部に成ります。
本製品はFDB(流体動圧ベアリング)により長期安定性と静音性(約22db)を高め、羽の端には飛行機にも用いられるウイングレット構造を採用して風量と静音性の両立を果たしています。
RED(赤)、GREEN(緑)、BLUE(青)の光の3原色のLED3個を1ユニットにしたRGB LEDを搭載しています。
RGB各色の発光量の組合せで様々な色に変わるので、自由な色と明るさで発光可能です。
HUE 2に対応した「HUE 2 Underglow」、「HUE 2 LED Strip」、「HUE 2 Cable Comb」等と自由に組み合わせた発光環境を構築できます。
RGB LED発光統合制御ユニット「HUE 2」は1chあたり40灯のプログラム発光制御が可能なRGB LEDを、最大4chまで管理できます。
約22dBの静音性と高い風量を実現長寿命で静音性能の高いFDB(流体動圧ベアリング)を採用しています。
風量を高めながらも静音性や安定性を高めるウイングレット構造の羽を採用しています。
吸排気時の空気の流れをスムーズにする為に、筐体の孔部分を流線型状にしています。
現在のPCにひっ六採用されている120mmと140mm口径が有るので、PCを選ばずに取り付け可能です。
PCの前面、上面、背面、底面だけでなく、CPUクーラーや水冷ラジエーター搭載ファンなどの換装にもご利用いただけます。

仕様NZXT社HUE 2専用のRGB LEDを8灯搭載した140mm静音ファン ブラック 電圧DC 12V ベアリングFluid Dynamic Bearing 風量風圧0.17 ~ 1.52 mm-H2O 回転速度500 ~ 1500 RPM RoHS指令(10物質対応)対応 標準ノイズ(dB)22 ~ 33 Dba 内容量1個
注意
※本製品の発光およびコントロールには別売の「HUE 2」と無料アプリ「CAM」が必須です。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※製品の発光およびコントロールには別売の「HUE 2」と無料アプリ「CAM」が必須です。
※別売のHUE 2でご使用に成る場合、同一ch内での前モデルHUE+対応アクセサリとの混在はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57401847 HF28140B1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする