グラフィックボード PULSE RADEON RX 5600 XT 6G GDDR6 HDMI / TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [6GB /Radeon RXシリーズ]
AMD RADEON RX 5600 XTを搭載。
高い静音性と耐久性を実現しコストパフォーマンスに優れたグラフィックボード
クロック周波数
ゲームクロック:1615MHz
ブーストクロック:1750MHz
仕様GPU:AMD RADEON RX 5600 XT、製造プロセス:7nm FinFET、ストリームプロセッサ:2304ユニット、バスインターフェース:PCI Express 4.0 x16、外形寸法:約254×135×46.5mm
消費電力(W)160
端子の種類DisplayPort 1.4×3、HDMI 2.0×1
補助電源8ピン×1
メモリ規格メモリ:GDDR6 6GB、メモリインターフェース:192ビット、メモリクロック:14000MHz(データレート)
内容量1個
ブーストクロック:1750MHz
 
 
 
 
 
 
![注文コード: グラフィックボード PULSE RADEON RX 5600 XT 6G GDDR6 HDMI / TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [6GB /Radeon RXシリーズ] SAPPHIRE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57402495-200828-02.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
