ST10000VN0008 内蔵HDD IronWolf NAS用 [3.5インチ /10TB]
常時稼働、いつでもアクセスできる24時間365日のパフォーマンス専用に設計したNAS向けHDD。
仕様容量:10TB、ベイ数:1~8台のベイ、インターフェイス:SATA 6Gb/秒、回転速度 (RPM):7200
容量(TB)10
記憶容量(TB)最大:10
内容量1個
PCパーツ の新着商品

常時稼働、いつでもアクセスできる24時間365日のパフォーマンス専用に設計したNAS向けHDD。