Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 12TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 7200rpm 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST12000VN0008
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
サイズ3.5インチ
容量12TB
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
保証期間3年
インターフェイスSATA
内容量1個
PCパーツ の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57402635 | ST12000VN0008 | 62477005 | ST12000VN0008 |
![]() |
内蔵ハードディスク 3.5インチ Ironwolf | SEAGATE(シーゲイト) | 1台 | ¥83,980 税込¥92,378 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07