曜日別特売

ST8000DM004 内蔵HDD BarraCuda [3.5インチ /8TB]

ST8000DM004 内蔵HDD BarraCuda [3.5インチ /8TB] - SEAGATE(シーゲイト)

[内蔵ドライブ]多用途。高速。頼れる。これまでのどのドライブよりも強力なハードディスク・ドライブ。

付属品代理店保証1年本体質量(g)約630記憶容量(GB)最大:8容量(TB)8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約101.85×26.11×146.99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57402653ST8000DM004
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57402653ST8000DM00462476969ST8000DM004ST8000DM004 Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品 SEAGATE(シーゲイト) 62476969Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品SEAGATE(シーゲイト)1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする