USBケーブル ON/OFFスイッチ付きTYPE-C充電ケーブル 約90CM USB2.0A(オス) /Type-C(オス)

USBケーブル ON/OFFスイッチ付きTYPE-C充電ケーブル 約90CM USB2.0A(オス) /Type-C(オス) SSAサービス USBケーブル ON/OFFスイッチ付きTYPE-C充電ケーブル 約90CM USB2.0A(オス) /Type-C(オス) SSAサービス USBケーブル ON/OFFスイッチ付きTYPE-C充電ケーブル 約90CM USB2.0A(オス) /Type-C(オス) SSAサービス USBケーブル ON/OFFスイッチ付きTYPE-C充電ケーブル 約90CM USB2.0A(オス) /Type-C(オス) SSAサービス

ON/OFFスイッチ付きType-C充電ケーブル 約90cmです。
ケーブルを抜かずに電源のON/OFFが出来るのでRaspberryPi4に最適です。
USB2.0 5V/3Aまで対応
USB PD 非対応

ブラック 規格最大5V/3A通電、データ転送非対応 スイッチ電源ON/OFF ケーブル長(m)0.9 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ケーブル長(cm)90 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス 内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57404376 SU2TC90SW
オープン
999
1,099 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする