TT Premium A700 TG -Aluminum-

TT Premium A700 TG -Aluminum- THERMALTAKE

5mm厚強化ガラスのスイングドアパネルを搭載, スタイリッシュな2面アルミパネルを採用, E-ATX、ATX、microATX、Mini-ITXマザーボードに対応, グラフィックボードの垂直配置に対応, 最大420mmサイズの水冷ラジエータが取り付け可能, 最大410mmの拡張カード搭載スペースを確保

仕様電源付属の有無:無し、ケースタイプ:フルタワー、材質:アルミニウム、SPCC、強化ガラス、対応電源:ATX 12V(最大220mm、底面ファン非搭載時)、対応グラフィックボード:最大410mm(ドライブケージ非搭載時)、最大310mm(ドライブケージ搭載時)、対応CPUクーラー:全高200mm、拡張スロット:8、ドライブベイ:内部3.5/2.5インチ共用×4(ドライブケージ)、内部3.5インチ×3または2.5インチ×6(ドライブトレイ)、[搭載可能ラジエータ]、上面:360/280mm、前面:420/360mm、背面:140/120mm、底面:240mm、マザーボードベース部:420/360mm、[搭載可能ファン]、上面:200/140mm×2または120mm×3、前面:200mm×2または140/120mm×3、背面:140/120mm×1、底面:120mm×2 付属品[付属ファン]前面:140mmファン×1(1000rpm、20dBA)、背面:140mmファン×1(1000rpm、20dBA) 電源別売 本体質量(kg)20.05 入力端子I/Oポート:USB Type-C×1、USB 3.0×2、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)294×582×596 対応マザーボードE-ATX、ATX、microATX、Mini-ITX 拡張スロット数8スロット ベイ数2.5インチ:4、3.5インチ:3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57404726 CA1O200F9WN00
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする