アイネックス
1m[USB-C ⇔ USB-C]2.0ケーブル 充電・転送 USB PD対応 3A U20CC-MM10P6 ブラック
USB PD 60Wに対応した、USB 2.0 Type-Cケーブルです。
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-C オス - Type-C オス
伝送速度(Mbps)
480(理論値)
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB 2.0
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57407124
U20CCMM10P6
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください