アイネックス
AMC-UHD 変換・延長ケーブル Ainex ブラック [HDMI⇔MicroHDMI]
映像機器・タブレットの接続に便利!
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(Type A 19ピン) メス - Micro HDMI(Type D 19ピン) オス
機能
3D対応
プラグ
金メッキ
ケーブル長(cm)
約15
対応解像度
4K2K (4096×2160ドット)
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57407605
AMCUHD
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください