曜日別特売

[ファン用ケーブル] ファン用電源延長ケーブル CA-011 ブラック

[ファン用ケーブル] ファン用電源延長ケーブル CA-011 ブラック - アイネックス

[ファン用ケーブル]
スリーブで線がバラバラになりません!CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。

ブラックコネクタ形状PWM 4ピン メス - PWM 4ピン オスケーブル長(cm)40ケーブルタイプメッシュ変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57408488CA011
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57408488CA01186764774CA-011ACA011 PWMファン用電源延長スリーブケーブル アイネックス 86764774PWMファン用電源延長スリーブケーブルアイネックス1本
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする