曜日別特売
CA-011A PWMファン用電源延長スリーブケーブル アイネックス 86764774

PWMファン用電源延長スリーブケーブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
86764774
品番
CA-011A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。
スリーブで線がバラバラになりません。
3ピンコネクタのファンをPWM 4ピンコネクタに変換することもできます。
マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。

色
ブラック
ケーブル長(m)
0.4
コネクタ形状
マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
ケーブル長(cm)
40
注意
※ファンは3ピンのため、PWMコントロール機能は使えません。
※1ピン分突出しますので、コネクタ周りが空いている必要があります。また、ピンの周りにシュラウド (側壁) がある場合は挿入できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする