M.2 SATA SSDマウンタ メモリスロット用[メモリスロット→M.2 SATA SSD] ブラック HDM-47 [1台]
メモリスロットにM.2 SATA SSDを設置します。空きスロットを有効活用できます。
仕様クローン機能:非対応
付属品SATAケーブル (35cm。SAT-6035BK)、プラスドライバー
インターフェース対応規格: SATA Revision 3.0、コネクタ: SATA オス (データ7ピン、電源15ピン)、対応M.2カードタイプ: Key B/B-M、2230/2242/2260/2280
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133.2×9.3×35.5
素材PCB
通信速度最大:6Gbps
接続台数1台
RAID機能非対応
内容量1個
注意
※SATAコネクタはラッチコネクタに対応しません。