M.2 SSD固定用ミリネジ PB-044

M.2 SSD固定用ミリネジ PB-044 - アイネックス
(1件のレビュー)

M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。

仕様
サイズ:M2×2mm
ネジ頭:5mm径 / 1mm厚
材質:鉄 ニッケルメッキ
入数:4個入
カラー:シルバー
準拠:RoHS指令準拠
ご注意:製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57408926PB044
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57408926
2022-08-31
用途: PCのm.2SSD取付け用
教育・研究機関

つば広のM2ネジが必要だったので、購入した。このネジはM.2SSD用に作成してあり、要望通りであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする