CPUクーラー Socket AM4用 CC-07AM4
Socket AM4用 トップフロー型CPUクーラーです。
仕様TDP:≦95W、ヒートシンク:アルミニウム製、[搭載ファン]回転数: 900±25%~2600rpm±10%、最大風量: 47.62CFM、ノイズレベル: 33dB(A)、定格入力: DC12V 3.36W、サイズ: 95×95×25mm、スリーブベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ、ケーブル長: 約25cm
付属品熱伝導グリス (熱伝導率3.8W/m・k)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×95×54(ネジ部除く)
適合ソケットAMD Socket AM4用
内容量1個
冷却パーツ/ファン の新着商品
