水冷CPUクーラー MasterLiquid ML120L RGB MLW-D12M-A20PC-R1
[水冷CPUクーラー]
RGBファン搭載一体型水冷CPUクーラー。
仕様
CPUソケット対応
Intel:LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 socket
AMD:AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
ラジエータ
素材:アルミニウム
サイズ:157 x 119.6 x 27mm
ファン
サイズ:120 x 120 x 25 mm
速度:650~2000 RPM (PWM) ± 10%
風量:66.7 CFM (Max)
風圧:2.34 mmH2O (Max)
MTTF:160000 時間
騒音値:6~30 dBA
コネクタ:4-Pin (PWM)
定格電圧:12 VDC
ポンプ
サイズ:80.3 x 76 x 42.2 mm
MTTF:70000 時間
騒音値:<15 dBA
コネクタ:3-Pin
定格電圧:12 VDC
メーカ保証:2 年
内容量1個
Intel:LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 socket
AMD:AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
ラジエータ
素材:アルミニウム
サイズ:157 x 119.6 x 27mm
ファン
サイズ:120 x 120 x 25 mm
速度:650~2000 RPM (PWM) ± 10%
風量:66.7 CFM (Max)
風圧:2.34 mmH2O (Max)
MTTF:160000 時間
騒音値:6~30 dBA
コネクタ:4-Pin (PWM)
定格電圧:12 VDC
ポンプ
サイズ:80.3 x 76 x 42.2 mm
MTTF:70000 時間
騒音値:<15 dBA
コネクタ:3-Pin
定格電圧:12 VDC
メーカ保証:2 年
冷却パーツ/ファン の新着商品
