サウンドボード [PCI Express] Sound Blaster Audigy Rx SB-AGY-RX
ミドルクラスの新ラインナップながら、最大24bit/192kHzの高品質なステレオアナログ再生に対応し、映画やゲーム、音楽鑑賞を高品質サウンドでお楽しみいただけます。
仕様
サイズ:約137mmx111mm(スロット部含む)
対応バス:PCIExpress
本体重量:約102g
付属品:クイックスタートガイド、インストールCD(Windowsドライバ、Creativeソフトウェアスイート、ユーザーズガイド)
仕様:アナログ入力:24bit/96kHz/ステレオマイク入力:24bit/96kHz/モノラルアナログ出力:24bit/192kHz/ステレオまたは24bit/96kHz/7.1chデジタル出力:光1系統(角型):16bit/24bit・44.1/48/96kHzDolbyDigital/DTSパススルー出力可ヘッドホン出力:24bit/96kHz/ステレオ
仕様2:マイク入力1(3.5mmミニ)※マイク入力2(3.5mmミニ)※ライン入力(3.5mmミニステレオ)※ライン/ヘッドホン出力(3.5mmミニステレオ)ライン出力2(3.5mmミニ4極)ライン出力3(3.5mmミニ4極)光デジタル出力(角型)IntelHDフロントパネルオーディオコネクタ※※同時に使用可能な入力は一系統のみになります。
内容量1個
対応バス:PCIExpress
本体重量:約102g
付属品:クイックスタートガイド、インストールCD(Windowsドライバ、Creativeソフトウェアスイート、ユーザーズガイド)
仕様:アナログ入力:24bit/96kHz/ステレオマイク入力:24bit/96kHz/モノラルアナログ出力:24bit/192kHz/ステレオまたは24bit/96kHz/7.1chデジタル出力:光1系統(角型):16bit/24bit・44.1/48/96kHzDolbyDigital/DTSパススルー出力可ヘッドホン出力:24bit/96kHz/ステレオ
仕様2:マイク入力1(3.5mmミニ)※マイク入力2(3.5mmミニ)※ライン入力(3.5mmミニステレオ)※ライン/ヘッドホン出力(3.5mmミニステレオ)ライン出力2(3.5mmミニ4極)ライン出力3(3.5mmミニ4極)光デジタル出力(角型)IntelHDフロントパネルオーディオコネクタ※※同時に使用可能な入力は一系統のみになります。
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07