USBオーディオインターフェース Sound Blaster Omni Surround 5.1 SB-OMN-51
手軽にセットアップ可能なUSB接続で、ノートパソコン/デスクトップパソコンに関わらず、WindowsまたはMacパソコンで迫力ある5.1chサラウンドサウンド環境を構築できるUSBオーディオインターフェース。
仕様
サイズ:約150x68x32mm
インターフェース:USB2.0
接続端子:ライン入力(3.5mmミニ)※マイク入力(3.5mmミニ、3極コネクタの場合はL/Rchに入力、2極コネクタの場合はLchのみに入力)※ヘッドホン出力(3.5mmミニ)ライン出力1(RCA)ライン出力2(3.5mmミニ)ライン出力3(3.5mmミニ)光デジタル出力(角型)デュアルアレイマイク搭載※同時に使用可能な入力は一系統のみになります。
対応OS:MicrosoftWindows8(32bit、または64bit)、Windows7(32bit、または64bit)、WindowsVista(32bit、または64bit)、MacOS10.6
本体重量:約128g
仕様:アナログ入力:24bit/96kHz/ステレオマイク入力:24bit/96kHz/モノラル
仕様2:アナログ出力:24bit/96kHz/ステレオまたは24bit/96kHz/5.1ch(※1)デジタル出力:光1系統(角型):24bit・48/96kHz、DolbyDigital/DTSパススルー出力可、DolbyDigitalLive出力可(※2)ヘッドホン出力:24bit/96kHz/ステレオ※1:Macでは最大24bit/96kHz/ステレオ、または16bit/48kHz/5.1出力となります。※2:Windowsのみ対応。Macでは利用できません。
内容量1個
インターフェース:USB2.0
接続端子:ライン入力(3.5mmミニ)※マイク入力(3.5mmミニ、3極コネクタの場合はL/Rchに入力、2極コネクタの場合はLchのみに入力)※ヘッドホン出力(3.5mmミニ)ライン出力1(RCA)ライン出力2(3.5mmミニ)ライン出力3(3.5mmミニ)光デジタル出力(角型)デュアルアレイマイク搭載※同時に使用可能な入力は一系統のみになります。
対応OS:MicrosoftWindows8(32bit、または64bit)、Windows7(32bit、または64bit)、WindowsVista(32bit、または64bit)、MacOS10.6
本体重量:約128g
仕様:アナログ入力:24bit/96kHz/ステレオマイク入力:24bit/96kHz/モノラル
仕様2:アナログ出力:24bit/96kHz/ステレオまたは24bit/96kHz/5.1ch(※1)デジタル出力:光1系統(角型):24bit・48/96kHz、DolbyDigital/DTSパススルー出力可、DolbyDigitalLive出力可(※2)ヘッドホン出力:24bit/96kHz/ステレオ※1:Macでは最大24bit/96kHz/ステレオ、または16bit/48kHz/5.1出力となります。※2:Windowsのみ対応。Macでは利用できません。