SBX-KTN ゲーミングスピーカーシステム Sound BlasterX Katana ブラック [AC電源 /2.1ch]
マルチコアオーディオプロセッサー「SB-Axx1」や24bit DAC、最大出力150W、5 ドライバー&トリプルアンプデザイン、USB などマルチ接続に対応。
仕様
ウーファー(有・無):有
【外形寸法(W×H×D)/重量】
・スピーカー本体約 600×60×97mm / 約1.5kg
・サブウーファー約 130×333×299mm / 約4kg
【スピーカー出力】
・総合 75W RMS / 150W ピーク
・スピーカー本体45W RMS / 90W ピーク
・サブウーファー30W RMS / 60W ピーク
【ドライバー】
・スピーカー本体 ミッドレンジドライバー2.5 インチ×2、ツイータードライバー1.34 インチ×2
・サブウーファー サブウーファードライバー5.25 インチ×1
【再生モード】コンピューター、Bluetooth、AUX、光デジタル、USB メモリー
【Bluetooth バージョン】Bluetooth 4.2
【Bluetooth プロファイル】
A2DP(Wireless Stereo Bluetooth)
AVRCP(Bluetooth Remote Control)
【Bluetooth オーディオコーデック】AAC、SBC
【Bluetooth 通信距離】約 10m(見通し距離)
【音楽ファイル対応フォーマット】MP3(~320kbps)、WMA(~320kbps)、WAV(~16bit/48kHz・PCM)、FLAC(~1300kbps)
【端子】
DC 入力端子(22V)
サブウーファー出力端子
Φ3.5mm マイク入力端子(PC 接続用)
Φ3.5mm ヘッドセット端子(PC 接続用)
Φ3.5mm AUX 入力端子
光デジタル入力端子(角型)
USB 端子(USB ドライブ用)
マイクロUSB 端子(PC 接続用)
【必要なシステム構成】
・USB 接続
<Windows PC とUSB 接続してソフトウェアを使用する場合>
・Intel Core 2 Duo 2.2GHz、またはAMD Athlon 64x2 Dual Core、または同等以上のプロセッサー
・MicrosoftR Windows 10、Windows 8.1
・600MB 以上のディスクスペース
<Mac とUSB 接続する場合>
・Intel Core 2 Duo 2.2GHz または同等以上のプロセッサー
・Mac OS 10.11 以降
【各プラットフォーム共通】
・1GB 以上のシステムメモリー
・使用可能な USB 2.0/3.0 ポート
・インターネットに接続できるパソコン環境(ソフトウェア等のダウンロードやアップデート、ユーザー登録、サポートを受ける際に必要)
【Bluetooth 接続の場合】
・Bluetooth 4.2 互換でA2DP(音楽再生)プロファイルに対応するBluetooth デバイス
最大出力
【外形寸法(W×H×D)/重量】
・スピーカー本体約 600×60×97mm / 約1.5kg
・サブウーファー約 130×333×299mm / 約4kg
【スピーカー出力】
・総合 75W RMS / 150W ピーク
・スピーカー本体45W RMS / 90W ピーク
・サブウーファー30W RMS / 60W ピーク
【ドライバー】
・スピーカー本体 ミッドレンジドライバー2.5 インチ×2、ツイータードライバー1.34 インチ×2
・サブウーファー サブウーファードライバー5.25 インチ×1
【再生モード】コンピューター、Bluetooth、AUX、光デジタル、USB メモリー
【Bluetooth バージョン】Bluetooth 4.2
【Bluetooth プロファイル】
A2DP(Wireless Stereo Bluetooth)
AVRCP(Bluetooth Remote Control)
【Bluetooth オーディオコーデック】AAC、SBC
【Bluetooth 通信距離】約 10m(見通し距離)
【音楽ファイル対応フォーマット】MP3(~320kbps)、WMA(~320kbps)、WAV(~16bit/48kHz・PCM)、FLAC(~1300kbps)
【端子】
DC 入力端子(22V)
サブウーファー出力端子
Φ3.5mm マイク入力端子(PC 接続用)
Φ3.5mm ヘッドセット端子(PC 接続用)
Φ3.5mm AUX 入力端子
光デジタル入力端子(角型)
USB 端子(USB ドライブ用)
マイクロUSB 端子(PC 接続用)
【必要なシステム構成】
・USB 接続
<Windows PC とUSB 接続してソフトウェアを使用する場合>
・Intel Core 2 Duo 2.2GHz、またはAMD Athlon 64x2 Dual Core、または同等以上のプロセッサー
・MicrosoftR Windows 10、Windows 8.1
・600MB 以上のディスクスペース
<Mac とUSB 接続する場合>
・Intel Core 2 Duo 2.2GHz または同等以上のプロセッサー
・Mac OS 10.11 以降
【各プラットフォーム共通】
・1GB 以上のシステムメモリー
・使用可能な USB 2.0/3.0 ポート
・インターネットに接続できるパソコン環境(ソフトウェア等のダウンロードやアップデート、ユーザー登録、サポートを受ける際に必要)
【Bluetooth 接続の場合】
・Bluetooth 4.2 互換でA2DP(音楽再生)プロファイルに対応するBluetooth デバイス
総合 75W RMS / 150W ピーク
スピーカー本体 45W RMS / 90W ピーク
サブウーファー 30W RMS / 60W ピーク
入力端子
スピーカー本体 45W RMS / 90W ピーク
サブウーファー 30W RMS / 60W ピーク
DC入力端子(22V)
サブウーファー出力端子
Φ3.5mm マイク入力端子(PC接続用)
Φ3.5mm ヘッドセット端子(PC接続用)
Φ3.5mm AUX入力端子
光デジタル入力端子(角型)
USB端子(USBドライブ用)
マイクロUSB端子(PC接続用)
付属品スピーカー本体、サブウーファー、電源アダプター(各国対応ケーブルが付属する場合があります)、PC接続用microUSBケーブル (1.8m)、PC接続用microUSBケーブル (0.6m)、IRリモコン(動作テスト用電池が付属しています)、クイックスタートガイド、ハードウェア保証書
本体質量(kg)スピーカー本体:約1.5、サブウーファー:約4
スピーカーユニット2.1ch
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー本体:約600×60×97、約1.5kg、サブウーファー:約130×333×299、約4kg
内容量1個
サブウーファー出力端子
Φ3.5mm マイク入力端子(PC接続用)
Φ3.5mm ヘッドセット端子(PC接続用)
Φ3.5mm AUX入力端子
光デジタル入力端子(角型)
USB端子(USBドライブ用)
マイクロUSB端子(PC接続用)
スピーカー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07