PCケース 旋風 ATXミドルタワーケース

PCケース 旋風 ATXミドルタワーケース サイズ

質実剛健で組み立て易い、強冷却ATXミドルタワーケース
空冷性に特化したATXミドルタワーケース
質実剛健且つ、組み立て易く拡張性にも優れたシャーシ設計
フロントメッシュ部分は剛性が高いメタル素材を採用
オールツールフリー構造
ほぼ全てのドライブが、ネジ止め不要なレール仕様
ボトム電源搭載部に防塵フィルターを実装
USB3.0対応および2.5インチSSD搭載可能といった最新規格に対応
全高159mmのCPUクーラー、カード長292mmまでのグラフィックスカードが搭載可能
フロントに2基、リアに1基、120mm角25mm厚の静音ファンを合計3基搭載済み
超重量級のVGAカードを支える「VGAサポーター」を実装
USB3.0コネクタ1個、USB2.0コネクタ1個、HD AUDIO対応in/outコネクタを搭載
RoHS対応の環境配慮型プロダクト

付属品レール、ネジセット、日本語マニュアル(SSD取付の際はSSD付属のミリネジをご使用ください) 質量(kg)6.3 フレームSECC / 約6.3 kg 対応ATX / Micro-ATX / Mini-ITX 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195 × 445 × 503 (最大突起部含む) 風量30 CFM 回転数1000 rpm ± 10% ファンフロント → 120mm ×2 (搭載済み) / リア → 92mm ×1 もしくは 120mm ×1(120mmファン搭載済み) / トップ → 120mm ×2 もしくは 140mm ×2(別途ご用意ください) / サイド → 120mm ×2 もしくは 140mm ×2(別途ご用意ください) 対応寸法(mm)対応CPUクーラー:高さ155まで対応 / 対応グラフィックカード:カード長292 もしくは 325 まで RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0 ×1 / USB2.0 ×2 / HDオーディオin/out 各1個 標準ノイズ(dB)20 内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57411385 SCYCFS3BK
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする