USB3.0(4ポート)増設用 PCI Express x1ボード ポートを増やしタイ CIF-USB3P4FL
UASP対応のUSB3.0を4ポート増設可能なPCI Express×1接続インターフェイスカード。Win/Mac両対応。
仕様
サイズ:高さ83mm×奥行き65mm(端子部、ブラケット除く)
対応バス:PCIExpress1レーン
付属品:製品内容:CIF-USB3P4FL本体、ドライバCD-ROM、取扱説明書/保証書
仕様:増設インターフェイス:USB3.0×4ポートUASP対応(StandardAタイプ)
仕様2:転送レート:5Gbp/s(理論値)コントローラIC:FlescoLogicFL1100
内容量1個
対応バス:PCIExpress1レーン
付属品:製品内容:CIF-USB3P4FL本体、ドライバCD-ROM、取扱説明書/保証書
仕様:増設インターフェイス:USB3.0×4ポートUASP対応(StandardAタイプ)
仕様2:転送レート:5Gbp/s(理論値)コントローラIC:FlescoLogicFL1100
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07