センチュリー
SSDケース 裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット [NVMe /1台 /M.2対応]
外付けケースとしても使える!システムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能な引越キット
仕様
付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能、SATA HDD/SSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ、コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能
対応
ドライブ:M.2対応
機能
クローン:対応
インターフェース
NVMe
通信速度
最大:10Gbps
USBポート
USB3.2 Gen2
接続台数
1台
RAID機能
非対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57412864
CRAHKM2NVU32
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください