右L型 0.2m[mini USB オス→メス mini USB]延長ケーブル 変換名人 ブラック USBM-CA20RL
USB2.0 L型 mini (メス)→(オス)右L ケーブル 20cm
色ブラック
コネクタ形状Mini-Bメス - Mini-B(右L型)オス
ケーブル長(cm)20
USBタイプUSB2.0
変換タイプメス - オス
内容量1個
USBケーブル の新着商品




カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07