HDMIスプリッター RPHM-SP102S [1入力 /2出力 /4K対応]
2台の入力機器に同時出力可能な電源不要コンパクトタイプ4K60p/HDR対応HDMIスプリッター
付属品MicroUSBケーブル(給電用)、マニュアル/保証書
対応4K対応
回路数2
出入力ポート入力ポート数:1入力、出力ポート数:2出力
入出力端子入力:HDMIタイプA(19ピン)メスx1、出力:HDMIタイプA(19ピン)メスx2
内容量1個
PCパーツ の新着商品
PCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4ポート USB Type-C 3.2 Gen 2/最大各10Gbps/標準プロファイル/各種OS/インターフェースボード
StarTech.com
税込¥51,678
¥46,980
PCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4ポート USB Type-C 3.2 Gen 2/最大各10Gbps/ロープロファイル/各種OS/インターフェースボード
StarTech.com
税込¥51,678
¥46,980
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07