2.5インチSSD/HDD→3.5インチ変換マウンタ
発熱が気になる2.5インチHDD/SSDに最適な70mmファン付3.5インチ変換マウンタです。
ファンをマウンタに取り付けて使用する事で、ベイ内のエアフロー改善やベイに固定しているデバイスの冷却にも使用可能です。
2.5インチSSD/HDDを固定する際に間にワッシャーを入れる事で冷却スペースを確保しています。
ファンをマウンタに取り付けて使用する事で、ケース内のエアフローの改善やベイに固定しているデバイスの冷却にも使用出来ます。
セット内容冷却ファン(RDL7015S)×1台・取付ネジ一式
材質黒ZAM
寸法(mm)約101.6×120×12
色ブラック
板厚(mm)1.2
内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
PCパーツ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07