ケースファン 80角あり
静音性に特化した超低速ファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
仕様リブあり、パルスセンサー付き
寸法(mm)80×80×25
静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.18
定格電流(A)0.08
回転数1600rpm(±10%)
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)、サイドフレームに[L]のスタンプ
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製]
最大風量(CFM)20.48
標準ノイズ(dB)17.8
期待寿命(時間)50000
内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
PCパーツ の新着商品
SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24V
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥4,838
¥4,398
SilverStone ケースファン FHS80X 24V 高性能24V 80x38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X-24V
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥4,398
¥3,998
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07