クリスプ(自動首振タイプ)
使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。
全閉ファンモーターを採用しています。
スーパーリトルドレン(ドレン排水処理は、約3週間に1回の手軽さ実現)機能を採用しています。
新冷媒R407Cを採用しています。
用途全体空調が困難な空間への局所冷房。
トラスコ品番207-3823
質量(kg)80
タイプ2口
電源(V)三相200
キャスター4個
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.5/2.9
本体寸法(mm)奥行590
本体寸法(mm)高さ1295
本体寸法(mm)幅490
アズワン品番64-3183-67
消費電力(kW)(50/60Hz)1.40/1.72
標準消費電力料金(50Hz)18.9/23.22円/h
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。