壁寄せデジタルサイネージスタンド

壁寄せデジタルサイネージスタンド SDS

40~55インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。
店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。

付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)40.5 ブラック 取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm 耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×1400×390 ディスプレイ縦横設置可能 中心高さ(mm)1150~1350 収納寸法(mm)STB収納部 W280×H316.8×D65 5kg 高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整 ディスプレイサイズ(目安)40~55インチ 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57429899 DSK-55B
55,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする