南アルプスの天然水

南アルプスの天然水 - サントリー
(2件のレビュー)

清く冷たく澄んだ南アルプスで採水された清冽でおいしいナチュラルミネラルウォーター。
硬度約30mg/L。すっきりとキレのいいおいしさです。

シリーズサントリー天然水
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57428359-1箱(280mL×24本)
2,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
65780068-1ケース(1L×12本)
1,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57428359-596048084901777216891- サントリー天然水 奥大山 サントリー 59604808サントリー天然水 奥大山サントリー1ケース(550mL×24本)
3,698
税込3,994
同じメーカーの別商品です
65780068-596048084901777216891- サントリー天然水 奥大山 サントリー 59604808サントリー天然水 奥大山サントリー1ケース(550mL×24本)
3,698
税込3,994
同じメーカーの別商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65780068
2023-12-28
用途: 食品実験用
教育・研究機関

天然水の採水地が多くて、近くでは南アルプスのものが手に入らず苦労しました。ここにあって助かりました。

対象商品 : 57428359
2023-10-31
用途: ワンちゃんのお出かけ用に
建設業・工事業

ちょうどよいサイズ。欲言えばもう少し安ければいいのにね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする