- 南アルプスの天然水 サントリー 57428359

南アルプスの天然水

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(280mL×24本)注文コード57428359品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,640

清く冷たく澄んだ南アルプスで採水された清冽でおいしいナチュラルミネラルウォーター。
硬度約30mg/L。すっきりとキレのいいおいしさです。

容量(mL)280シリーズサントリー天然水硬度軟水原材料水(鉱水)入数(本)24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57428359-596048084901777216891- サントリー天然水 奥大山 サントリー 59604808サントリー天然水 奥大山サントリー1ケース(550mL×24本)
3,698
税込3,994
同じメーカーの別商品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65780068
2023-12-28
用途: 食品実験用
教育・研究機関

天然水の採水地が多くて、近くでは南アルプスのものが手に入らず苦労しました。ここにあって助かりました。

対象商品 : 57428359
2023-10-31
用途: ワンちゃんのお出かけ用に
建設業・工事業

ちょうどよいサイズ。欲言えばもう少し安ければいいのにね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする