緑茶伊右衛門 炙り茶葉仕立て 濃縮タイプ
水とまぜてすぐできる、濃縮タイプの伊右衛門炙り茶葉仕立て。
(2L希釈=すっきりやさしい味わい、1L希釈=しっかり濃いめの味わい)
シリーズ伊右衛門
容器缶
本数30
原材料緑茶(国産)、デキストリン/ビタミンC
内容量1箱(185g×30本)
お茶 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57428377 | - | 24084944 | イエモン280ML |
![]() |
伊右衛門 緑茶 | サントリー | 1ケース(280mL×24本) | ¥3,398 税込¥3,670 | 同じメーカーの別商品です |