曜日別特売

パパっとふりかけ

パパっとふりかけ - はごろもフーズパパっとふりかけ - はごろもフーズパパっとふりかけ - はごろもフーズパパっとふりかけ - はごろもフーズ

子供から大人まで楽しめるバラエティ豊かなふりかけです。カルシウム、鉄分配合

注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
カロリー(kcal)
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57428544-1箱(28g×60袋)かつお(100g当り)412味付ごま、味付かつお節、かつお風味顆粒、しょうゆ風味顆粒、のり、着色料、ピロリン酸第二鉄、酸化防止剤
7,800
6,498
7,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
57428553-1箱(26g×60袋)しそ(100g当り)473味付ごま、乾燥赤しそ、しょうゆ風味顆粒、味付のり、のり、調味料、着色料、ピロリン酸第二鉄、酸味料、香料、甘味料、香辛料抽出物
7,800
6,498
7,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
57428569-1箱(28g×60袋)たまご(100g当り)407たまご風味顆粒、味付ごま、しゅうゆ風味顆粒、鶏卵加工品、味付かつお節、抹茶風味顆粒、調味料、未晩成卵殻、カルシウム、ピロリン酸第二鉄、着色料、膨張剤、香料、酸化防止剤、甘味料、香辛料抽出物、ビタミンD
7,800
6,498
7,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
57428578-1箱(26g×60袋)さけ(100g当り)377鮭風味過料、いりごま、しゅうゆ風味顆粒、酒風味大豆たん白、味付鮭、たまご風味顆粒、のり、調味料、未焼成卵殻カルシウム、着色料、ピロリン酸第二鉄、酸化防止剤
7,800
6,498
7,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする