ハチ食品
フライドガーリック
良質な油でカリカリにフライした、風味豊かなにんにくです。 便利なチャック付袋の大容量タイプ。
カロリー(kcal)
(100gあたり)456
原材料
にんにく、パーム油、食塩/酸化防止剤(ビタミンE)
栄養成分
(100g当たり)エネルギー:456kcal、たんぱく質:12.0g、脂質:14.6g、炭水化物:69.1g、食塩相当量:0.6g(推定値)
内容量
1箱(200g×20袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57428858
-
オープン
¥
28,980
¥
31,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください